Timbangan Takar di Jawa Barat - Mitutoyo
- BARUMulai
Rp11.999.900
Rp11.999.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Timbangan Takar hadir dalam berbagai jenis yang dirancang sesuai kebutuhan industri. Ada timbangan digital dengan akurasi tinggi, timbangan mekanis yang andal dalam kondisi ekstrem, dan timbangan dapur untuk keperluan ringan. Selain itu, ada juga timbangan laboratorium berkualitas untuk pengukuran presisi dan timbangan industri untuk beban berat. Mengetahui jenis timbangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sangat penting untuk efisiensi dan akurasi.
Timbangan Takar memiliki fungsi utama untuk mengukur berat bahan atau produk secara akurat dalam berbagai proses industri. Pengukuran yang akurat sangat penting dalam proses produksi, kontrol kualitas, dan pengiriman barang. Timbangan ini juga digunakan untuk mengontrol jumlah bahan baku, meminimalisir pemborosan, dan memastikan keakuratan dalam pembuatan produk akhir.
Akurasi timbangan takar dapat dipastikan dengan melakukan kalibrasi secara rutin menggunakan batu timbangan yang telah tersertifikasi. Pengguna juga harus memperhatikan kapasitas dan rentang akurasi timbangan yang tertulis dalam spesifikasinya. Pemeliharaan peralatan secara berkala juga membantu menjaga akurasi timbangan. MonotaRO Indonesia menyediakan berbagai layanan kalibrasi untuk membantu proses ini.
Timbangan Takar sering kali terbuat dari material seperti stainless steel, besi krom, dan aluminium yang kuat dan tahan lama. Material ini dipilih karena ketahanannya terhadap korosi dan kemampuannya menahan beban berat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, model Non Brand Batu Timbangan M0031 1set menggunakan stainless steel, yang memastikan ketahanan dan keandalan dalam penggunaan industri.
Kapasitas maksimal timbangan takar sangat bervariasi tergantung pada jenis dan penggunaannya. Terdapat timbangan dengan kapasitas mulai dari beberapa gram hingga beberapa ton. Sebagai contoh, timbangan dapur biasanya memiliki kapasitas sekitar 3kg hingga 10kg, sedangkan timbangan industri bisa mencapai kapasitas beberapa ton. Salah satu produk dengan kapasitas tinggi adalah Wipro Timbangan Dapur TDD-10 10kg 1pc.
Ya, timbangan takar dapat digunakan untuk menimbang bahan cair dengan menggunakan wadah. Fungsi tare akan berguna untuk mengurangi berat wadah dari total berat yang diukur.
Timbangan takar adalah alat ukur massa dengan ketelitian tinggi. Penggunaan alat ini tidak hanya berdampak dalam memastikan akurasi pengukuran, tetapi juga berperan penting dalam menjaga standar kualitas produk. Timbangan ini cukup beragam dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Umumnya digunakan pada industri manufaktur, farmasi, kimia, pertanian, hingga transportasi.
| Product Name | Model/Size | Capacity | Material/Dimensions |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale i2000 Silver 1kg 1pc | Large Plastic Container (cm) 13x11 | 1Kg | Plastik, Aluminium |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air 30 SSWP 30kg 1unit | Pan Size (mm) 182x226 | 30Kg | Food Grade Stainless Steel |
| Non Brand Batu Timbangan M0031 1set | M0031 | - | Stainless Steel |
| Kenmaster Timbangan Kue 2kg 1pc | - | 2Kg | - |
| YAMATO SCALE Timbangan 3kg B - T 177 Assorted Color 1pc | B - T 177 | 3kg | 180x145x230 mm |
| Kenmaster Timbangan Kue 5kg 1pc | - | 5Kg | - |
| YAMATO SCALE Timbangan 5kg B - T 192 Assorted Color 1pc | B - T 192 | 5kg | 180x145x230 mm |
| Salter Timbangan Gantung 25kg 1unit | - | 25Kg | - |
| Wipro Timbangan Dapur TDD-10 10kg 1pc | TDD-10 | 10kg | - |
| MONAKE Spring Scales (Timbangan Jarum) RHD-10KG 10kg 1unit | RHD-10KG | 10kg | - |
1. Timbangan Takar Digital
Timbangan digital menggunakan teknologi elektronik untuk memberikan pembacaan yang sangat akurat. Timbangan ini berbentuk kecil dan kompak dengan tubuh yang biasanya terbuat dari bahan anti karat. Dilengkapi dengan layar LCD atau LED yang memudahkan pengguna untuk membaca hasil pengukuran.
Permukaan timbangan sering kali datar dan halus untuk memudahkan peletakkan bahan yang akan diukur. Timbangan ini digunakan di laboratorium penelitian, industri farmasi, dan manufaktur atau perakitan elektronik.
Fitur tambahan seperti fungsi taring (tare) dan penghitungan membuat timbangan ini sangat bermanfaat untuk proses pengukuran massa membutuhkan ketelitian tinggi. Timbangan digital sering dilengkapi dengan port USB atau Wi-Fi untuk memudahkan integrasi dengan sistem komputerisasi atau database.
2. Timbangan Takar Mekanik
Timbangan mekanik bekerja dengan prinsip mekanis dan lebih tahan lama dibandingkan dengan timbangan digital. Biasanya digunakan dalam industri berat seperti pertambangan, konstruksi, dan pengolahan logam.
Timbangan ini memiliki jarum penunjuk dan dial besar yang mudah dibaca. Selain itu, timbangan mekanik memiliki struktur yang kokoh dan sering kali terbuat dari bahan logam sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras.
3. Timbangan Takar Lantai
Timbangan lantai memiliki ukuran yang lebih besar dan dirancang untuk menimbang objek berukuran besar seperti palet atau kontainer. Timbangan ini biasanya ditemukan di gudang logistik, pabrik besar, dan pusat distribusi.
Timbangan ini terbuat dari baja tahan karat atau aluminium yang sangat kuat. Membuatnya mampu menahan beban berat dengan stabil. Beberapa model dilengkapi dengan fitur seperti ramp dan indikator digital untuk memudahkan proses penimbangan.
4. Timbangan Takar Gantung
Timbangan gantung adalah alat pengukur berat yang digantung, sering digunakan dalam industri pertanian dan perikanan untuk menimbang hasil panen atau tangkapan ikan. Timbangan ini terdiri dari kait besar yang terhubung ke sensor pengukur yang menampilkan hasil berat melalui layar digital atau analog. Desainnya yang portabel dan praktis membuatnya sangat cocok untuk digunakan di lapangan atau lingkungan luar ruangan.
5. Timbangan Takar Pallet
Timbangan pallet dirancang khusus untuk menimbang pallet dengan cepat dan efisien. Timbangan ini sangat umum di industri logistik dan distribusi. Terdapat sensor di setiap sudut untuk memastikan pengukuran berat yang akurat dari setiap sisi. Beberapa model dilengkapi dengan roda sehingga mudah dipindahkan ke berbagai area kerja.
1. Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas maksimum yang perlu ditimbang adalah faktor pertama yang harus dipertimbangkan. Jika bekerja dalam industri manufaktur berat, pilih timbangan dengan kapasitas tinggi seperti timbangan lantai atau pallet. Sedangkan untuk laboratorium yang membutuhkan pengukuran bahan dalam jumlah kecil, timbangan digital dengan kapasitas lebih rendah lebih sesuai.
2. Tingkat Akurasi
Akurasi menjadi faktor penting terutama jika timbangan akan digunakan dalam proses produksi yang membutuhkan presisi tinggi seperti di laboratorium atau manufaktur elektronik. Timbangan takar digital biasanya menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan timbangan mekanik.
3. Pastikan Adanya Fungsi Tare
Fitur tare sangat penting jika Anda sering menimbang bahan di dalam wadah. Ini akan mengurangi kesalahan pengukuran dengan menghilangkan berat wadah dari total berat.
4. Pertimbangkan Material timbangan
Pilih timbangan yang terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama, terutama jika akan digunakan secara intensif atau dalam lingkungan yang keras.
1. Industri Farmasi
Dalam produksi obat, timbangan digital sering digunakan untuk mengukur bahan aktif dengan presisi tinggi. Akurasi dalam pengukuran ini sangat penting untuk memastikan dosis yang tepat dan kualitas obat yang konsisten.
2. Industri Makanan dan Minuman
Bahan baku seperti tepung, gula, dan cairan dalam jumlah besar ditimbang menggunakan timbangan mekanik untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk akhir. Dalam industri ini, higienis dan kemudahan pembersihan timbangan menjadi perhatian utama.
3. Industri Pertanian
Timbangan gantung sering digunakan oleh petani untuk menimbang hasil panen seperti buah dan sayuran dengan cepat dan efisien. Portable dan robust, timbangan ini sangat membantu dalam operasi di lapangan.
4. Industri Logistik
Timbangan pallet efisien untuk menimbang barang dalam skala besar yang akan dikirim. Dengan sensor di setiap sudut dan roda untuk mobilitas, timbangan ini membantu memastikan tidak ada kelebihan beban yang dapat merugikan dalam proses pengiriman.
5. Industri Kimia
Timbangan lantai digunakan untuk menimbang bahan kimia dalam jumlah besar. Struktur yang kuat dan akurat sangat penting untuk memastikan keselamatan serta akurasi dalam proses produksi kimia yang sering kali berisiko tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami